- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- 電気系統用工具
- ピン抜き 工具セットのおすすめ人気ランキング
ピン抜き 工具セットのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新100件の「ピン抜き 工具セット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダイナミックコネクタ引抜工具」、「配線 抜き工具」、「ピン抜き」などの商品も取り扱っております。
ハウジングで挿入された接続端子の抜出作業に最適
材質
SUS303G/C3604
寸法A(mm)
12
表面処理
ニッケルメッキ
寸法B(mm)
64
寸法C(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
持ち運びや収納に便利な専用ケースが付いています。グリップ部をローレット加工しているので、すべりにくく、細かい作業にも適しています。
用途プラグ、コネクター、カプラーからの端子取り外しに。
材質
難鋼板、アルミニウム
全長(mm)
約83
幅×厚さ(mm)
先端/1.0×1.0、1.5×1.0、1.8×1.0、1.5×0.3、2.0×0.8
1セット(5本組)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
内ねじ付きのダウェルピン、平行ピン、テーパピンなどを抜くための工具です。
強力です。先端のホルダーキャップと六角穴付きボルトの交換で、ねじ径M4からM10まで対応できます。
作業性が良好で、要所に焼き入れ処理が施され、耐久性を高めています。
付属品
ホルダーキャップ(M4・5・6・8・10用各1個)、六角穴付きボルトM5×30
材質
S45C
硬度
HRC38~42
表面処理
黒染
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
セーフティ・スプリング内蔵により、イジェクタ・ピンをスリーブ内に収納し、落下時の衝撃や変形を最小限に抑えます。
用途コネクタのピン外しに。
材質
ステンレス
全長(mm)
62
質量(g)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
ノックピンの打ち抜きに便利な工具です。
セット内容
平行ピンポンチ2mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm (各1本)
材質
クロームバナジウム鋼
全長(mm)
2mm:114。3mm:124。4mm:150。5mm:164。6mm:178。8mm:178
1セット(6本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
多様なプラグ・コネクター形状に対応。
プラグ・コネクターをハウジングからダメージを与えずに引き抜く工具です。
リード線・IC・コンデンサーなど電子部品の配置位置の修正に便利です。
材質
軟鋼板、アルミニウム
1セット(5本組)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
この工具を使えばカプラー内の端子を傷つけずに抜く事が可能です。6種類の先端でいろいろな端子形状に使用できます。
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
セット内容
赤・緑工具各1本
全長(mm)
125
質量(kg)
0.03
1セット(2本)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
電装パーツの取付、加工に必要な、配線加工用工具を多くラインナップ!
1セット(2本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
端子を抜き取る作業に便利です。
用途110型、250型、MT・HM防水コネクターに対応
全長(mm)
約95、約109
材質(本体)
SCM440
材質(クリップ)
PP
1セット(2本)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
取扱いが容易で楽に取外すことができる専用ツールです。手が入らない狭い箇所でも、楽に作業ができます。部品に傷をつけずに取外すことができます。
全長(mm)
300(ECC-1R、2R、3R)。150(ECC-1T、2T、3T)
トラスコ品番
807-0163
セット内容
・コネクタカップリングツール(ECC-1R、2R、3R)。・コネクタターミナルツール(ECC-1T、2T、3T)
質量(g)
300
1セット(6本組)
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
サービスタップのある部品を引き抜くためのスライドハンマーセット。
付属品
アダプター(M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18)
質量(kg)
1.64
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
ピンの取外しに!
ノックピンでコレットをセットするため、取付けが簡単で、また作業中の衝撃でコレットが緩む心配がありません。
ハンマー部は指を挟まない安全構造です。
質量(g)
1.7
1個
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
ロッド推進力の反作用を利用して、アンカー本体とコーンを切離していく工法で、力をかけないで簡単にアンカーを引き抜くことができる。
アンカー本体のネジが打設の際、変形していても、力をかけることなく引抜ける。
アンカーを抜取るとき、ハツってコンクリートを破損する心配がない。
用途ダイヤコアドリル、ウオルソー、ワイヤソーなど、機械止めアンカーの抜取り。(※ダイヤコア:W3/8、W1/2 ※ウオルソー、ワイヤソー:M12、M16)
仮設用足場アンカーの抜取り。(W1/2、M12、M16、M20、M22)
その他、不必要となったアンカーの抜取り。
仕様
本体打込み式、引抜工法
作業手順
1.躯体に埋込まれたカットアンカー(本体打込み式)のめねじに、「スリーブ本体」をねじ込みます。2.その上から、スリーブに挿入する「ロッド」を、アンカー底部のコーンに到達するまで回転させます。 次にロッド上部の六角頭をスパナ掛けすることによって、ロッド推進力の反作用でコーンを押さえつけ、カットアンカー本体とコーンを切離します。3.カットアンカー本体は、引抜きハンドルを両手で左右に揺さぶりながら躯体から引上げます。4.躯体の穴に残されたコーンは「専用抜取りホルダー」ではさみ取り、あとはブラシで穴中を清掃、モルタル、エポキシ樹脂などを埋込み補修して完了です。
カプラ壁とプラグの狭い隙間のウィングを押し下げる極細のチップ形状です。
セット内容
Tip(0.15×0.6mm)、Tip(0.15×0.8mm)
全長(mm)
153
1セット(2本組)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。
トラスコ品番
366-9076
セット内容
(mm)2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、10.0
質量(g)
650
硬度
打撃面硬度:HRC38~46
先端硬度
HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100)
1セット(8本)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
スライドハンマーセットは付属のアタッチメントを付け替えることで、軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業ができる便利な商品です。
用途軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業に
ねじ寸法
5/8×18UNF
適合
(小):PCD95~110、(大):PCD110~140
セット内容
スライドバー×1、ハンマー×1個、アクスルプーラー(大)×1、アクスルプーラー(小)×1、2本爪プーラー用アダプター×1個、3本爪プーラー用アダプター×1個、爪プーラー×3個、鈑金用ネジ式フック、フックプーラー×1、ハブプーラー×1、ロッキングアタッチメント×1、ナット×3、ボルト×3、各種アタッチメント
全長(mm)
570(スライドバー)
質量(kg)
2.2(ハンマーのみ)
使用範囲(mm)
40~75(プーラー開口幅)
ストローク長(mm)
425
取扱説明書
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
電動ドライバーで鉄製アンカーが抜ける!
アンカー錆びによるコンクリートの劣化、ひび割れを防ぐ!
用途本体打込式アンカー用アンカー抜きビット
対応
6.35六角軸
取扱いが容易で楽に取外すことができる専用ツールです。手が入らない狭い箇所でも、楽に作業ができます。部品に傷をつけずに取外すことができます。
寸法L(mm)
150
質量(g)
40
寸法d(mm)
4
寸法l(mm)
65